曜日別特売

部品 タッカ N2510M

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
形状図番30
30
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
32A
35
36
37
38
39
40
41
43
44
45
46
48
49
51
52
53
54
55
56
57
58
61
64
66
67
68
69
71
73
74
75
78
79
80
81
83
85
86
87
88
89
90
92
93
94
95
96
98
504A
601A
602A
606A
内容量1個注文コード40518197品番881711
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
部品名称
バルブパッキン
形状図番
30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40518109
2022-04-14
用途: タッカのメンテナンス
製造業

パッキンの交換で正常に作動
小さな部品も購入できるのはありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする