部品 ルータ M8V2325182

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は部品名称・種別・形状図番など89種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
部品名称
プッシュボタン
形状図番
57
注文コード
40529546
品番
325182
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
¥359
部品名称
プッシュボタン
形状図番
57

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40529729
2020-11-25
用途: 8mmのルータで6mmのビットを使う時
卸売・小売業

全く問題なし。8mを6.35に変換するタイプが廃盤になっているようで残念。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする