曜日別特売

部品 ハンマ PH-40F971119

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
形状図番62A
62A
1B
2
4
7
9A
10
11A
12
13
13A
14
15A
16C
17A
18A
18B
21
24A
25
26
27
28
28A
29
31
32
34
35
36
38A
40
41A
42
43
44
46
47
48
49
51
52
52A
55A
57
58
59C
60A
61
63B
64
66
69C
69D
70C
71
73
79
80
81
84A
87
93
94
96
97
601
603
604
605A
606A
内容量1個注文コード40530605品番971119
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
¥219
部品名称
カバーシール
形状図番
62A

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-19
用途: PH40Fのハンマのピストンリング交換

すぐに交換できて大変良い部品です。
どの位持つかわかりませんがコンクリートの破断は格段に良くなりました。

2026-03-19
用途: コンクリート斫り作業の電動道具の部品

日立工機 PR-25B ハンマードリルの部品に使用しました。メーカー展開図部品番号67(ダンパ)品番971073。経年劣化?か衝撃?で割れがあり粉々に粉砕したので部品交換するのに購入。メーカー純正部品ですので安心して交換できました。

対象商品 : 40530359
2024-02-27
用途: コンクリート、モルタルなどのハツリを行う電動ハンマー内部にオイルを供給する部品
製造業

無事に部品が到着し問題なく部品を交換することが出来ました。

対象商品 : 40530377
2023-01-15
用途: PR-38Eのシールが損傷していたので交換の為に購入しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品ですので問題なく適合しましたので今後は快適に使用できます。

対象商品 : 40530526
2021-08-15
用途: 機械のメンテ
エレミー 様

ぴったりでした。ただ、時間がかかったのが、残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする