曜日別特売

部品 電動ドライバ WT5GP

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
形状図番621
621
1
5
6
10
11
12
18
20
42
49
51
55A
57
60
61
501
502
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
622
内容量1個注文コード40533317品番983695
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,309
販売価格(税別)
¥1,190
部品名称
ヘグザゴンソケット M3用(二面幅5.5MM)60L
形状図番
621

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40533019
2023-04-19
用途: 補修

その他、メーカと連動して全機種扱いできないものでしょうか。。扱いないとホームセンター通いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする