曜日別特売
KD-182 FMトランスミッター カシムラ 40561624

 

KD-182 FMトランスミッター カシムラ 40561624
KD-182 FMトランスミッター カシムラ 40561624
KD-182 FMトランスミッター カシムラ 40561624
KD-182 FMトランスミッター カシムラ 40561624

FMトランスミッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード40561624品番KD-182
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

USB電源に接続し、iPhone/スマホ/タブレット等の音楽をカーステレオのFMラジオで聴ける、FMトランスミッター。
FM周波数切替は88.3、88.5、88.7、88.9MHzの4バンド。
USBポートの向きを気にせずに使える、自在に動くUSBコネクタ搭載。
充電専用USBポート付。

送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7MHzブラック質量(g)25消費電力(W)0.2定格電圧(V)DC5(USB-A)ケーブル長(m)約1本体寸法(mm)25×76×14定格電流(A)0.03入力電圧(V)(可能)DC4.75~5.25動作環境保証:温度0~40℃(結露しないこと)入力電流(A)(可能)0.5~2.4
注意
※USBポートがない車ではご使用になれません。
※Φ3.5ステレオミニプラグ対応のイヤホン端子がないスマートフォンではご使用になれません。
※Φ3.5イヤホンジャックからの音声出力に対応していないアプリではご使用になれません。
※充電用USBケーブルは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする