測定範囲(mm)35~60付属品スパナ(No.204354)1個、校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付仕様●寸法L21:14.3●寸法L16:18●寸法L17:11.4●推奨ダイヤルゲージ、デジマチックインジケータ:No.2046AB(目量0.01mm、測定範囲10mm)、No.2972AB(一回転未満、目量0.01mm、測定範囲1mm)、No.2109AB-10(目量0.001 mm、測定範囲1mm)、No.2900AB-10(一回転未満、目量0.001 mm、測定範囲0.08 mm)、No.543-310B、ID-C112GXBシリンダゲージ専用ABSデジマチックインジケータ(最小表示量0.001mm)※防水タイプなど、ゴムジャバラ付きの指示器は使用できません。参考ガイド支持力(N)6以下シリーズ511測定力(N)4以下換ワッシャ(枚)4広範囲精度(μm)4アンビル6本測定子の有効ストローク(mm)1.2隣接誤差(μm)1アンビル(本)6繰返し精密度(μm)1RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番511-416校正証明書一般校正