※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イスカル
チップ 16ER
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・コーナー半径
が
81
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5個)
材質
IC908
コーナー半径(mm)
0.27
注文コード
40636626
品番
16ERB11W IC908
参考基準価格(税別)
¥13,950
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
材質
IC908
形状
三角形
切刃長さ(mm)
9.525
コーナー半径(mm)
0.27
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。