CA12500380 プルソレノイド CA1250 タカハ機工 40637897

CA12500380 プルソレノイド CA1250 タカハ機工 40637897
CA12500380 プルソレノイド CA1250 タカハ機工 40637897

プルソレノイド CA1250CA12500380

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
定格電圧(V)24
通電率DC24V:50%
DC24V:50%
DC24V:連続通電
DC6V:連続通電、DC12V:25%、DC24V:6%
DC12V:40%、DC24V:10%
DC12V:連続通電、DC24V:25%
内容量1個注文コード40637897品番CA12500380
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

一般的なプルソレノイドです。
比較的安価でOA機器や自動車など幅広く使用されています。

定格電圧(V)
24
抵抗(Ω)
38
通電率
DC24V:50%
ストローク(mm)
10(最大12)
全長(mm)
50.0(フレーム)
質量(g)
310
タイプ
プル型
吸着力(N)
連続通電:3.8/通電率6%:27.3
最大ストローク(mm)
12
プランジャー径(Φmm)
12
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
36×40×50

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥850/税込¥935
北海道地方数量1につき¥850/税込¥935
沖縄地方数量1につき¥850/税込¥935
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ソレノイド/電磁機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする