SATO(サトー)
シータ/レスプリT用ラベル
(1件のレビュー)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ラベルサイズ・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(1140枚×10巻)
ラベルサイズ(mm)
P40×W50
注文コード
40640557
品番
160990422
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
様々な業種で使用実績のあるラベルです。高保存タイプの感熱紙です。
用途
様々な業種でご使用いただけます。
ラベルサイズ(mm)
P40×W50
仕様
【糊質】強粘着
適合機種
レスプリT/Rシリーズ・シータDT/TTシリーズ
基材
感熱紙
加工
セパミシン
色(柄)
白無地
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※感熱紙のため水・アルコールに触れない用途でお使いください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300