PNS-5000 52-3 プロシオン万年筆 プラチナ万年筆 40698106

 

PNS-5000 52-3 プロシオン万年筆 プラチナ万年筆 40698106
PNS-5000 52-3 プロシオン万年筆 プラチナ万年筆 40698106
PNS-5000 52-3 プロシオン万年筆 プラチナ万年筆 40698106
PNS-5000 52-3 プロシオン万年筆 プラチナ万年筆 40698106
PNS-5000 52-3 プロシオン万年筆 プラチナ万年筆 40698106
PNS-5000 52-3 プロシオン万年筆 プラチナ万年筆 40698106
PNS-5000 52-3 プロシオン万年筆 プラチナ万年筆 40698106
PNS-5000 52-3 プロシオン万年筆 プラチナ万年筆 40698106
PNS-5000 52-3 プロシオン万年筆 プラチナ万年筆 40698106

プロシオン万年筆

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本ペン先中字色(軸)ターコイズブルー注文コード40698106品番PNS-5000 52-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000

「PROCYON」万年筆の特徴
いつでもさらりと書き出せる「スリップシール機構」搭載
インクが吸入しやすい新設計ペン芯搭載
コシがあり柔軟性に優れた五角絞り大型ペン先
最適重量バランス設計のアルミボディ
持つよろこびを刺激する特殊塗装カラー

ペン先中字色(軸)ターコイズブルー付属品ブルーブラックインク 1ヶ 、ミクサブルインクスペシャルカラー3色(初回製造ロット限定)材質胴・鞘・天冠:アルミニウムに塗装、グリップ:AS 樹脂グリップリング・金輪・胴ネジ:黄銅にクロムメッキ、クリップ:鉄にクロムメッキ、ペン先:ステンレス全長(mm)139.7質量(g)23.3最大径(Φmm)14.4対応カートリッジSPSQ-400, SPN-100A, SPC-200, SPG-500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする