ウォーターミルズ
WMマルチファンクションツール 微粒子超硬+TiAlN
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
刃径(mm)
1
0.5
1
1.5
2
2.5
刃長(mm)
2
1
2
3
4
5
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40727034
品番
WMMFX10S3L39
参考基準価格(税別)
¥9,980
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
ドリル・面取り・V溝入れ
微粒子超硬+TiAlNコーティング
刃長(mm)
2
寸法d(mm)
1
寸法l(mm)
2
寸法T(mm)
0.1
アズワン品番
64-8772-65
材質
超硬
全長(mm)
39
寸法L(mm)
39
シャンク径(Φmm)
3
寸法D(mm)
3
表面処理
TiAlNコート
刃径(mm)
1