ALF1T12 タブ端子基板実装型 汎用パワーリレー LFシリーズ Panasonic(パナソニック) 40823153

タブ端子基板実装型 汎用パワーリレー LFシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
40823153
品番
ALF1T12
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は629円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
¥619
仕様
コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = SPNO
スイッチング電流 = 100 mA
ターミナルタイプ = TMP
コイル抵抗 = 160 Ω
最大スイッチング電圧 AC = 250V
最大スイッチング電圧 DC = 5V
アプリケーションタイプ = 加温制御
長さ = 30.1mm
奥行き = 15.7mm
高さ = 25.3mm
寸法 = 30.1 x 15.7 x 25.3mm
動作温度 Min = -40℃
UL、C-UL、VDE. ALFGシリーズ. これらのコンパクトなパワーリレーは、太陽光インバータに最適です。 コイル保持電圧は、公称コイル電圧の35 %まで削減できるので(周囲温度: 20 ℃)、装置の省エネに貢献します。 これらのコンパクトなパワーリレーの用途には、太陽光発電システム(太陽光インバータ)、無停電電源装置、家庭用電気製品及びオフィス機器があります。. 大容量 低いコイル保持電圧 高い絶縁抵抗 高い耐サージ破壊電圧: 6 kV 代表的な用途: 太陽光インバータ、無停電電源装置、オフィス機器
定格電圧(V)
DC12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする