曜日別特売
CE15 (CE09150) メントリカッタ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40852962

CE15 (CE09150) メントリカッタ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40852962
CE15 (CE09150) メントリカッタ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40852962

メントリカッタ

(4件のレビュー)
取扱い終了
刃径(Φmm)15
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)70
内容量1本注文コード40852962品番CE15 (CE09150)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,550
シャンク径(Φmm)10材質ハイス全長(mm)70刃径(Φmm)15加工径(mm)7~14面取角度90°
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40852962
2016-06-01
用途: 面取り
笠井フライヤー製作所

きれいに面が仕上がります。

対象商品 : 40852953
2014-12-07
用途: 皿頭ビス穴加工
建設業・工事業

一般的ホームセンターにはなかなか商品が置いておらず、注文しても納期が未定、価格も定価販売との事で、この度ネット検索で貴社様より購入させて頂き、納期も速く、価格も割引して頂き、送料も無料でとても良い買い物が出来ました。ありがとうございます。商品はとても使い勝手が良く切れ味も最高で満足しています。
これからも定期的に購入したいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 40852962
2015-05-07
用途: 面取り、皿ビスザグリ
株式会社MST

大変に満足しています。

対象商品 : 40852953
2012-11-13
用途: 金属加工

今まで他社で購入していたのですが、金額が安くてびっくりしました。
これからも継続して購入したいと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする