- 仕様
- センサータイプ = PT1000
プローブの長さ = 10mm
プローブ径 = 2mm
最低検出温度 = -70℃
最大検出温度 = +550℃
ターミナルタイプ = PC Pin
精度 = クラス1/3 DIN
応答時間 = 1 m/s
白金プローブ. 白金コーティングが施されたセラミック基板、ガラス保護と白金コーティングが施されたニッケル出力ワイヤで構成される白金プローブのシリーズ一式 用途: 暖房 / 空調、エネルギースプリッタ制御、自動車技術、家電、スタンドアロン温度計など
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応