曜日別特売
448-1065 RS Pro トグルスイッチ SPDT (On)-On ハンダ端子 RS PRO 40882784

RS Pro トグルスイッチ SPDT (On)-On ハンダ端子

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
40882784
品番
448-1065
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)
¥1,200
仕様
UL認定部品(カナダ/米国)、はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、銀コンタクト、銀コンタクト、はんだ端子、エポキシシールが施された端子。フラックスと汚れを防止、黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケース
規格
UL認定
定格電圧(V)
DC28
接点構成
SPDT
材質(アクチュエータ)
真鍮
動作特性
On-(On)
端末仕様
はんだ
材質(コンタクト)
銀めっきコインシルバー
接触抵抗(Ω)
0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-30~85
アクチュエータ長さ(mm)
9.4
実装タイプ
パネルマウント
コンタクト定格電流(A)
3@28Vdc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする