737-4077 ファンフィルタ RS Pro ファン取付用フィルタ, 122 x 122mm RS PRO 40909786

ファンフィルタ RS Pro ファン取付用フィルタ, 122 x 122mm737-4077

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
40909786
品番
737-4077
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998
仕様
フィルタタイプ = フィルター付きファン
ファンサイズ = 120mm
寸法 = 122 x 122mm
フレーム材料 = ABS
フィルター材料 = PUR
長さ = 122mm
幅 = 122mm
ファンフィルタキット. フィルタキットは、ファンに取り付けるガード、ガードにスナップで取り付けるリテーナー、30 ppi又は45 ppiの交換可能フィルタ媒体から構成されます。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする