曜日別特売
771-8856 RS Pro 熱電対コネクタ タイプT熱電対用 ソケット RS PRO 40913496

RS Pro 熱電対コネクタ タイプT熱電対用 ソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
40913496
品番
771-8856
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
仕様
アクセサリタイプ = ミニチュアパネルソケットコネクタ
併用 = タイプT熱電対
基準合致 = JIS
熱電対タイプ = T
色 = 茶
コネクタサイズ = ミニチュア
コネクタ タイプ = パネル取り付け
プラグ/ソケット = ソケット
取り付けタイプ = ナイロンクリップ
最小温度 = -35℃
最大温度 = 120℃
ミニチュアパネルソケット. 固定クリップを備えたミニチュア熱電対計器盤取り付けソケット製品です。 このミニチュアパネルソケットには、熱電対タイプK、J、T、E、R / S、Bがあります。. すべての計器盤取り付けソケットは、サイズの異なるピンの使用によって極性化 パネル取り付け ナイロンクリップにより、パネルへの固定がすばやく簡単 JIS仕様準拠の識別カラー使用 最大温度: 120 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする