771-8950 RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケット RS PRO 40913593

RS Pro 熱電対コネクタ タイプK熱電対用 ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
40913593
品番
771-8950
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
仕様
アクセサリタイプ = 標準インラインソケットコネクタ
併用 = タイプK熱電対
基準合致 = JIS
熱電対タイプ = K
色 = 青
コネクタサイズ = 標準
コネクタ タイプ = インライン
プラグ/ソケット = ソケット
最小温度 = -35℃
最大温度 = 220℃
標準インライン熱電対ソケット. 使用する熱電対タイプに合わせた接続が付属した標準サイズのインライン熱電対ソケットです。 熱電対タイプK、J、T、E、N、R / S、Bを用意しています。この標準熱電対ソケットは多数の産業用途に最適です。. 標準丸型プラグピンに対応 極性化コンタクトにより接続ミスを防止 ANSI仕様準拠の識別カラー使用 最大連続動作温度220 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする