- 仕様
- 接点構成 = DPNO
コイル電圧 = 5V dc
取り付けタイプ = 基板実装
最大スイッチング電流 AC = 1 A
最大スイッチング電流 DC = 1 A
最大スイッチング電圧 AC = 200V ac
最大スイッチング電圧 DC = 200V dc
コイル電力 = 50mW
コイル抵抗 = 500 Ω
長さ = 19.3mm
高さ = 7.5mm
奥行き = 7mm
寸法 = 19.3 x 7 x 7.5mm
コイルと接点間の耐電圧 = 1.5kV rms
最低動作温度 = -40℃
DLRシリーズリードリレー. DC電圧用耐洗浄性リードリレー 単安定 プッシュダウンスイッチへの取り付け用(RM 2.54 mm) 低コンタクトノイズ、低熱電圧 静電気保護及びスパーク吹消装置 / ダンパーダイオード用のシールドプレートをご用意
- 定格電圧(V)
- DC5
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応