- 仕様
- コイル電圧 = 24V dc
接点構成 = DPDT
取り付けタイプ = 基板実装
ターミナルタイプ = 基板ピン
シリーズ = V23154
長さ = 30mm
奥行き = 19mm
高さ = 30mm
寸法 = 30 x 19 x 30mm
動作温度範囲 = -40 → +70℃
クレードルリレー. ミニチュアプラグインリレー ソケットは別売り 用途 - 通信、テスト及び測定機器 コンタクト材質: 銀、金スパッタ 2.5 A 120 Vac標準 5 A 250 Vacヘビーデューティ 防塵 動作温度範囲: -40 → +70 ℃
- 定格電圧(V)
- DC24
- 接点構成
- 2c
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応