曜日別特売
ASE6204 TE Connectivity スライドスイッチ 6回路 2接点 300 mA @ 115 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40973599

TE Connectivity スライドスイッチ 6回路 2接点 300 mA @ 115 V acASE6204

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
40973599
品番
ASE6204
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = 6PDT
装着タイプ = PCB
スイッチの動作 = (オン)-(オン)
コンタクト定格電流 = 300 mA @ 115 V ac
ターミナルタイプ = PCB
アクチュエータタイプ = 拡張, スライド
コンタクト材質 = 銅合金
TE Connectivityスライドスイッチ - ASE及びASFシリーズ. ASE及びASFシリーズ基板実装スライドスイッチは、通信グレードの切り替え用の分岐型ダブルワイプコンタクトを備えています。 ASFシリーズ基板実装スライドスイッチは、標準IC機器への自動挿入用です。 これらの基板実装スライドスイッチは、垂直取り付け式で、サイド又はトップ向きのナチュラル色のアクチュエータが装備されています。 ASEシリーズのスライドスイッチには拡張型アクチュエータが、ASFシリーズのスライドスイッチには埋込型アクチュエータが装備されています。. 金めっき又は銀めっきコンタクトを選択可能なスルーホール 専用スライドスイッチ 動作温度範囲は-40 → 80 ℃で、過酷な環境での使用に最適 埋込型 / 拡張アクチュエータの2極又は4極タイプを用意 一般的な用途は、計装、テスト、測定機器など メークビフォアブレーク型(MBB接点) 電気的寿命: 10000回 コンタクト定格: 0.4 VA @ 20 Vdc (金)、300 mA @ 115 Vac / 28 Vdc (銀)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする