曜日別特売
TSHG5210 Vishay 850nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4) VISHAY 40997636

Vishay 850nm 赤外線LED, 5 mm 砲弾型 (T-1 3/4)TSHG5210

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
40997636
品番
TSHG5210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798
仕様
ピーク波長 = 850nm
パッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)
放射束 = 55mW
放射強度 = 230mW/sr
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
ピン数 = 2
寸法 = 5mm
レンズ形状 = 砲弾型
LED材質 = GaAlAs
Vishay TSHGシリーズ赤外線発光ダイオード. Vishay SemiconductorsのTSHGスルーホール赤外線(IR) LEDファミリです。このファミリは、標準の5 mm (T-1 3/4)パッケージに収容されています。TSHGは、無色透明のプラスチック製パッケージを備えています。また、ダブルヘテロ(DH)技術を採用し、高放射出力及び高速出力を実現しています。 TSHG赤外線発光ダイオードファミリに適した用途には、CMOSカメラ、高速赤外線データ伝送、自動煙 / 火災感知器などがあります。. TSHG赤外線LEDの特長: T-1 3/4 (5 mm)パッケージ ピーク波長: 830 nm又は850 nm 一部はスタンドオフリード付き 高い信頼性 高出力及び高輝度 低順方向電圧
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする