PRCP-R090-0-9-99 リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.9A (動作電流:1.8A) ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 41051317

リード線付き基板実装リセット可能ヒューズ Nidec, 0.9A (動作電流:1.8A)PRCP-R090-0-9-99

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
41051317
品番
PRCP-R090-0-9-99
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
¥919
仕様
リセッタブルヒューズ 端子挿入タイプ. しゃ断特性の立上がりが速い 端子挿入タイプ
種類
基板用ヒューズ
取付方式
表面実装
定格電圧(V)
30
ワイヤー径(Φmm)
0.51
定格電流(A)
40
ワイヤー長(mm)
7.6
保持電流(A)
0.9
リード線
有
サイズ(mm)
7.4×3×12.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワイヤーピッチ(mm)
5.1
最大抵抗(Ω)
0.22
動作時間(s)
5.9
動作電流(A)
1.8
電力損失(W)
0.6
最小抵抗(Ω)
0.07

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする