曜日別特売
TMEG1-01-Z フジソク タクタイルスイッチ,SPST, ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 41052857

フジソク タクタイルスイッチ,SPST,TMEG1-01-Z

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41052857
品番
TMEG1-01-Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
¥259
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPST
ターミナルタイプ = はんだタブ
スイッチの動作 = モーメンタリ
アクチュエータタイプ = ボタン
装着タイプ = PCB
コンタクト定格電流 = 50 mA
動作温度範囲 = -25 → +70℃
フジソクTHT & SMTタクトスイッチ - TME、SMT、及びSMTE3シリーズ. タクタイル又はタクトスイッチのフジソクTME、SMT、及びSMTE3シリーズは、低電力(最大定格50 mA、48 Vdc)で使用できるSPSTモメンタリスイッチです。 これらのタクトスイッチは、低い接触抵抗と高い 信頼性、長寿命が特長になっており、アース端子を接続できるようになっています。 フジソクのタクトスイッチは、スルーホールタイプと表面実装タイプからの選択が可能で、ストローク量は0.5 mm、操作動力は1.96Nです。また操作時には、静電気のダメージから保護されるように設計されています。 TME及びSMTシリーズのタクトスイッチ(品番< 224-203') 224-203/、< 762-5849') 762-5849/、及び< 224-219') 224-219 は、信頼性のあるシャープな操作感と機能が特長であり、脱着可能なアクチュエータにより、はんだ付け、洗浄、組み立ても簡単に行えます。 SMTE3シリーズのタクトスイッチ(品番< 224-225') 224-225 には、スペースを取らない「J」字状の端子が付いており、ゴムの押ボタンが特長となっています。. 液浸洗浄可 ストローク: 0.5 mm、±0.3 mm 操作動力: 1.96 N、±0.98 N 低接触抵抗: 最大100 mΩ 1分間の絶縁耐性: 250 Vac 絶縁抵抗: 最小100 MΩ 電気的寿命: 100,000回 動作温度範囲: -25 → +70 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする