曜日別特売
EZ-100 移乗用ボード EZ-go(R) ナビス(アズワン) 41099817

EZ-100 移乗用ボード EZ-go(R) ナビス(アズワン) 41099817
EZ-100 移乗用ボード EZ-go(R) ナビス(アズワン) 41099817

移乗用ボード EZ-go(R)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
タイプボードタイプ、X線透過可
内容量1個注文コード41099817品番EZ-100
参考基準価格(税別)¥69,100販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
¥65,980

軽くて低摩擦なので腰への負担も少ないです。低摩擦素材のためスムーズに移乗できますので、介助者の腰への負担を軽減します。清拭ができるので清潔に保てます。品番:EZ-100は2ツ折り可能なボードタイプです。

材質
カバー/ナイロン、ボード/EVA樹脂、ハンドル/アルミニウム(EZ-100のみ)
質量(kg)
3
タイプ
ボードタイプ、X線透過可
アズワン品番
8-1257-01
幅×長さ(mm)
540×1790
仕様
表面消毒可、洗濯不可
耐荷重(kg)
100
加工
抗菌・防炎・防水・静電防止加工
折りたたみ寸法(mm)
550×880
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

商品説明動画

移乗用ボード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする