曜日別特売
ER2M010SS エクセル 電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 1速形 KITO(キトー) 41104734

 

ER2M010SS エクセル 電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 1速形 KITO(キトー) 41104734
ER2M010SS エクセル 電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 1速形 KITO(キトー) 41104734
ER2M010SS エクセル 電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 1速形 KITO(キトー) 41104734
ER2M010SS エクセル 電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 1速形 KITO(キトー) 41104734
ER2M010SS エクセル 電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 1速形 KITO(キトー) 41104734
ER2M010SS エクセル 電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 1速形 KITO(キトー) 41104734

エクセル 電気チェーンブロック 電気トロリ結合式 1速形

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し10日以内出荷とは
定格荷重(t)1
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)7.1/8.5
内容量1台注文コード41104734品番ER2M010SS
参考基準価格(税別)¥440,920販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
¥439,800

製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。非常停止ボタン付押ボタンスイッチ付です。フリクションクラッチ上下限リミットスイッチ付です。CHメーター(起動回数と運転時間表示)付です。

定格荷重(t)
1
フック間最短距離(mm)
435
巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)
1.8
巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)
7.1/8.5
トラスコ品番
457-9798
種別
5点押ボタン式
質量(kg)
85
タイプ
1速形
電源(V)
24
揚程(m)
4
電源
三相200V
トロリー
電動走行式
定格時間(分)
60
電源コード
なし
横行モータ出力(kW)
0.4
横行速度(50/60HZ)(m/min)
20/24
適合横行レール幅(mm)
75-100-125※定格荷重1.5t、2tタイプのみ(100-125-150)
材質(チェーン)
ロードチェーン:ニッケルメッキ特殊合金鋼
注意
※ロードチェンは焼き入れチェンのため、継ぎたしができません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥7,000/税込¥7,700
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする