曜日別特売
F7018 診察台カバー ナビス(アズワン) 41133925

F7018 診察台カバー ナビス(アズワン) 41133925
F7018 診察台カバー ナビス(アズワン) 41133925
F7018 診察台カバー ナビス(アズワン) 41133925

診察台カバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
41133925
品番
F7018
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

ソフトなクッション性と通気性に優れています。立体編物構造(フュージョン(R))を使用していますので、通気性・クッション性に優れています。

アズワン品番
8-8648-03
適合診察台
700mm×1800mm用
厚さ(mm)
3.5mm
素材
ナイロン約74%・ポリエステル約26%
洗濯方法
洗濯可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする