曜日別特売
K5 ヘルススケール(簡易カロリー計算機能付き) 160×220×20 アズワン 41145913

ヘルススケール(簡易カロリー計算機能付き) 160×220×20

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード41145913品番K5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
材質ABS樹脂・強化ガラス寸法(mm)(計量台)160×157mm質量(g)605電源単4乾電池×4個(テスト用付属)最小表示1g測定項目重量・簡易カロリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×220×20機能オートパワーオフ秤量1000gアズワン品番7-1243-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調剤用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする