曜日別特売
BM2S2L2 重量ローツールワゴン TRUSCO 41151223

BM2S2L2 重量ローツールワゴン TRUSCO 41151223
BM2S2L2 重量ローツールワゴン TRUSCO 41151223
BM2S2L2 重量ローツールワゴン TRUSCO 41151223
BM2S2L2 重量ローツールワゴン TRUSCO 41151223
BM2S2L2 重量ローツールワゴン TRUSCO 41151223
BM2S2L2 重量ローツールワゴン TRUSCO 41151223

重量ローツールワゴン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
質量(kg)47
間口(mm)750
均等荷重(kg)40
内容量1台注文コード41151223品番BM2S2L2
参考基準価格(税別)¥145,650販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

別売オプションの仕切を引出しにはめ込めば、引出しを細かく区分でき、大型工具・小物部品が共に管理できます。オールロック錠式で一度にすべての引出しがロックできます。

奥行(mm)500間口(mm)750均等荷重(kg)40引出し組合せ浅型/2、深型/2トラスコ品番501-4476質量(kg)47グリーン高さ(mm)880材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)250キャスター固定×2、自在×2材質(キャスター)スチール深さ(mm)(天板)49荷姿完成品ストッパーありキャスター径(Φmm)100引出しあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする