TRUSCO
重量ローツールワゴン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
68
104.8
42.7
47
68
88.6
96
間口(mm)
750
1000
750
均等荷重(kg)
30
30
40
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
41151241
品番
BM2S6L1
参考基準価格(税別)
¥189,070
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
別売オプションの仕切を引出しにはめ込めば、引出しを細かく区分でき、大型工具・小物部品が共に管理できます。オールロック錠式で一度にすべての引出しがロックできます。
奥行(mm)
500
間口(mm)
750
均等荷重(kg)
30
引出し組合せ
浅型/6、深型/1
トラスコ品番
501-4450
質量(kg)
68
色
グリーン
高さ(mm)
880
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ゴム
積載荷重(kg)
250
キャスター
固定×2、自在×2
材質(キャスター)
スチール
深さ(mm)
(天板)49
荷姿
完成品
ストッパー
あり
キャスター径(Φmm)
100
引出し
あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません