メイン画像
TRUSCO
大型AEH軽量作業台2400×1200×740
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41158162
品番
AEH2400
参考基準価格(税別)
¥230,770
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
流れ作業用、軽作業のロング用で、大型製品、長尺物の対面作業として使用範囲の広いテーブルです。脚部はグリーン色です。
均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
2400
奥行(mm)
1200
高さ(mm)
740
質量(kg)
81
材質(天板)
ダップ樹脂
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
242-4347
種別
組立式
材質
(本体)スチール、(天板)ダップ樹脂
アジャスター調整範囲(mm)
20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません