曜日別特売
HAE1860F1W 軽荷重立ち作業台HAE型(1段引出し付) TRUSCO 41160472

代表画像

HAE1860F1W 軽荷重立ち作業台HAE型(1段引出し付) TRUSCO 41160472
HAE1860F1W 軽荷重立ち作業台HAE型(1段引出し付) TRUSCO 41160472
HAE1860F1W 軽荷重立ち作業台HAE型(1段引出し付) TRUSCO 41160472
HAE1860F1W 軽荷重立ち作業台HAE型(1段引出し付) TRUSCO 41160472
HAE1860F1W 軽荷重立ち作業台HAE型(1段引出し付) TRUSCO 41160472
HAE1860F1W 軽荷重立ち作業台HAE型(1段引出し付) TRUSCO 41160472

軽荷重立ち作業台HAE型(1段引出し付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
この商品は間口・奥行・材質など25種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
間口(mm)
1800
奥行(mm)
600
材質(天板)
ポリ化粧
注文コード
41160472
品番
HAE1860F1W
参考基準価格(税別)¥79,700販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980

深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
主要部溶接構造のノックダウン式で、組立作業等、立作業を意識した設計です。

均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
1800
奥行(mm)
600
高さ(mm)
900
質量(kg)
52.5
材質(天板)
ポリ化粧
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
466-9827
材質
(本体)スチール
色
ホワイト
引出し数
1列1段 F-1 カギあり
色(本体)
ホワイト
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする