※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
軽量立ち作業台HRAE型(基本タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
間口・奥行
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
注文コード
41161425
品番
HRAE1800W
参考基準価格(税別)
¥63,940
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
人間工学に基づいた立ち作業をするのに疲れない高さになっています。
主要部が溶接構造のため、強度に優れます。
均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
高さ(mm)
900
質量(kg)
38
材質(天板)
リノリューム
トラスコ品番
467-0442
種別
組立式
材質
(本体)スチール
色
ホワイト
材質(本体)
スチール
アジャスター調整範囲(mm)
20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません