※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
軽量作業台(3段キャビネット付)RAE型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
間口・奥行・質量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
質量(kg)
50.5
注文コード
41162143
品番
RAE1200UDC111
参考基準価格(税別)
¥136,870
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
深さの異なる3段キャビネット付です。
均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
高さ(mm)
740
質量(kg)
50.5
材質(天板)
リノリューム
材質(本体)
スチール
仕様
(キャビネット)1列3段 UDC-111 カギなし
トラスコ品番
467-1830
種別
組立式
材質
(本体)スチール
色
グリーン
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
注意
※奥行450・600mmタイプ以外設置可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません