SAE1800UDC111 軽量作業台(3段キャビネット付)SAE型 TRUSCO 41162554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAE1800UDC111 軽量作業台(3段キャビネット付)SAE型 TRUSCO 41162554
SAE1800UDC111 軽量作業台(3段キャビネット付)SAE型 TRUSCO 41162554
SAE1800UDC111 軽量作業台(3段キャビネット付)SAE型 TRUSCO 41162554
SAE1800UDC111 軽量作業台(3段キャビネット付)SAE型 TRUSCO 41162554
SAE1800UDC111 軽量作業台(3段キャビネット付)SAE型 TRUSCO 41162554
SAE1800UDC111 軽量作業台(3段キャビネット付)SAE型 TRUSCO 41162554
SAE1800UDC111 軽量作業台(3段キャビネット付)SAE型 TRUSCO 41162554
SAE1800UDC111 軽量作業台(3段キャビネット付)SAE型 TRUSCO 41162554
SAE1800UDC111 軽量作業台(3段キャビネット付)SAE型 TRUSCO 41162554
SAE1800UDC111 軽量作業台(3段キャビネット付)SAE型 TRUSCO 41162554
SAE1800UDC111 軽量作業台(3段キャビネット付)SAE型 TRUSCO 41162554
SAE1800UDC111 軽量作業台(3段キャビネット付)SAE型 TRUSCO 41162554

軽量作業台(3段キャビネット付)SAE型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し3日以内出荷とは
間口(mm)1800
奥行(mm)750
質量(kg)63.5
色グリーン
内容量1台注文コード41162554品番SAE1800UDC111
参考基準価格(税別)¥139,670販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

深さの異なる3段キャビネット付です。
主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性抜群です。

均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
高さ(mm)
740
質量(kg)
63.5
材質(天板)
スチール
材質(本体)
スチール
仕様
(キャビネット)1列3段 UDC-111 カギなし
トラスコ品番
467-2810
種別
組立式
材質
(本体)スチール
色
グリーン
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
注意
※奥行450・600mmタイプ以外設置可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする