曜日別特売
GWS1875UDC111 GW型中量作業台3段キャビネット付鉄製天板1800X750 TRUSCO 41166011

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GWS1875UDC111 GW型中量作業台3段キャビネット付鉄製天板1800X750 TRUSCO 41166011
GWS1875UDC111 GW型中量作業台3段キャビネット付鉄製天板1800X750 TRUSCO 41166011
GWS1875UDC111 GW型中量作業台3段キャビネット付鉄製天板1800X750 TRUSCO 41166011
GWS1875UDC111 GW型中量作業台3段キャビネット付鉄製天板1800X750 TRUSCO 41166011
GWS1875UDC111 GW型中量作業台3段キャビネット付鉄製天板1800X750 TRUSCO 41166011
GWS1875UDC111 GW型中量作業台3段キャビネット付鉄製天板1800X750 TRUSCO 41166011
GWS1875UDC111 GW型中量作業台3段キャビネット付鉄製天板1800X750 TRUSCO 41166011
GWS1875UDC111 GW型中量作業台3段キャビネット付鉄製天板1800X750 TRUSCO 41166011
GWS1875UDC111 GW型中量作業台3段キャビネット付鉄製天板1800X750 TRUSCO 41166011
GWS1875UDC111 GW型中量作業台3段キャビネット付鉄製天板1800X750 TRUSCO 41166011
GWS1875UDC111 GW型中量作業台3段キャビネット付鉄製天板1800X750 TRUSCO 41166011

GW型中量作業台3段キャビネット付鉄製天板1800X750

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
41166011
品番
GWS1875UDC111
参考基準価格(税別)¥194,050販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

深さの異なる3段キャビネット付です。主要部が溶接構造のため、丈夫で優れた耐久性を持っています。
下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。

均等耐荷重(kg)
800
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
高さ(mm)
740
質量(kg)
82.5
材質(天板)
スチール
材質(本体)
スチール
仕様
(キャビネット)1列3段 UDC-111 カギなし
トラスコ品番
466-9126
材質
(本体)スチール
グリーン
アジャスター調整範囲(mm)
20mm
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする