AEWR1875 中量500kg作業台リノ天板1800×750 TRUSCO 41167847

 

AEWR1875 中量500kg作業台リノ天板1800×750 TRUSCO 41167847
AEWR1875 中量500kg作業台リノ天板1800×750 TRUSCO 41167847
AEWR1875 中量500kg作業台リノ天板1800×750 TRUSCO 41167847
AEWR1875 中量500kg作業台リノ天板1800×750 TRUSCO 41167847
AEWR1875 中量500kg作業台リノ天板1800×750 TRUSCO 41167847
AEWR1875 中量500kg作業台リノ天板1800×750 TRUSCO 41167847
AEWR1875 中量500kg作業台リノ天板1800×750 TRUSCO 41167847
AEWR1875 中量500kg作業台リノ天板1800×750 TRUSCO 41167847

中量500kg作業台リノ天板1800×750

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
41167847
品番
AEWR1875
参考基準価格(税別)¥85,740販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。
リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。
また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。

均等耐荷重(kg)
500
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
高さ(mm)
740
質量(kg)
47
材質(天板)
リノリューム
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
241-5593
種別
組立式
材質
(本体)スチール
ダークグレー
アジャスター調整範囲(mm)
20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする