曜日別特売
RHW1200D3 中量HW作業台リノ天板1200×750引出3段 TRUSCO 41168565

 

RHW1200D3 中量HW作業台リノ天板1200×750引出3段 TRUSCO 41168565
RHW1200D3 中量HW作業台リノ天板1200×750引出3段 TRUSCO 41168565
RHW1200D3 中量HW作業台リノ天板1200×750引出3段 TRUSCO 41168565
RHW1200D3 中量HW作業台リノ天板1200×750引出3段 TRUSCO 41168565
RHW1200D3 中量HW作業台リノ天板1200×750引出3段 TRUSCO 41168565
RHW1200D3 中量HW作業台リノ天板1200×750引出3段 TRUSCO 41168565
RHW1200D3 中量HW作業台リノ天板1200×750引出3段 TRUSCO 41168565
RHW1200D3 中量HW作業台リノ天板1200×750引出3段 TRUSCO 41168565
RHW1200D3 中量HW作業台リノ天板1200×750引出3段 TRUSCO 41168565
RHW1200D3 中量HW作業台リノ天板1200×750引出3段 TRUSCO 41168565
RHW1200D3 中量HW作業台リノ天板1200×750引出3段 TRUSCO 41168565
RHW1200D3 中量HW作業台リノ天板1200×750引出3段 TRUSCO 41168565
RHW1200D3 中量HW作業台リノ天板1200×750引出3段 TRUSCO 41168565

中量HW作業台リノ天板1200×750引出3段

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
41168565
品番
RHW1200D3
参考基準価格(税別)¥160,840販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

下棚2枚と3段キャビネットで作業台下の空間を有効活用できます。主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。

均等耐荷重(kg)
1200
間口(mm)
1200
奥行(mm)
750
高さ(mm)
740
質量(kg)
77
材質(天板)
リノリューム
材質(本体)
スチール
仕様
(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり
トラスコ品番
278-2936
種別
組立式
材質
(本体)スチール
棚
(下)HLT型(2枚)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする