※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ステンレス製メッシュラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41177692
品番
TSM4644
参考基準価格(税別)
¥195,680
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
棚板は25mmピッチで位置変更が可能です。
アジャスターは+15mmの調節が出来るので水平出しも簡単です。
用途
クリーンルームや食品工場など。
間口(mm)
1800
奥行(mm)
450
高さ(mm)
1200
棚段数(段)
4
均等積載量(kg/段)
250
トラスコ品番
352-7034
種別
組立式
質量(kg)
43.2
ピッチ(mm)
(棚板調整)25
最大積載量(kg)
1000
パイプ径(Φmm)
25.4
組立時間
1人40分
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1824×457×1228
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000