TMJ2 携帯用温度計検査槽 トーマス科学 41179406

TMJ2 携帯用温度計検査槽 トーマス科学 41179406
TMJ2 携帯用温度計検査槽 トーマス科学 41179406
TMJ2 携帯用温度計検査槽 トーマス科学 41179406

携帯用温度計検査槽

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
内容量
1台
注文コード
41179406
品番
TMJ2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥500,000販売価格(税込)¥549,780
販売価格(税別)
¥499,800

液槽内に対象となる温度計やセンサーを差し込み、基準温度計や基準センサーとの比較校正を行います。かくはん効率の良い丸形槽と強力なかくはんモーターの組み合わせにより、温度安定度は±0.05℃以内と安定した温度コントロールを行います。

トラスコ品番
462-7776
質量(kg)
8
電源(V)
単相100
温度範囲(℃)
10~190
内容量(L)
2
安全装置
漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止警報
ヒーター
シースワイヤ式 700W(ステンレス製)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×200×370
本体寸法(mm)奥行
200
本体寸法(mm)高さ
370
槽内寸法(Φ×Hmm)
120×200
温度調節
デジタル式温度指示調節器 PID制御方式
本体寸法(mm)幅
270
温度安定度
±0.05℃以内
撹拌機
縦型プロペラ撹拌式 3Wインダクションモーター
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする