G2RL-2 12DC パワーリレー G2RL Aratas(旧:omron) 41201047

パワーリレー G2RL

(14件のレビュー)
取扱停止中
この商品はコイル定格電圧・定格電圧・接点構成など78種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
接点構成
2c
注文コード
41201047
品番
G2RL-2 12DC
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
¥679
接点構成
2c
取付方式
-
仕様
G2RLシリーズ. 低プロファイル、 沿面距離とクリアランス: 10 mm EN60335-1の要件に準拠
長さ(mm)
29
高さ(mm)
15.7
奥行(mm)
12.7
使用周囲温度(℃)
-40~85
安全規格
UL認定、CSA認定、EN/IEC規格VDE認定、CQC認定
PTI(トラッキング特性)
耐トラッキング性: CTI>250
コイル抵抗(Ω)
360
コイル電圧(V)
DC12
RoHS指令(10物質対応)
対応
アプリケーション
電力
ターミナルタイプ
スルーホール
スイッチング電流(A)
-
最大スイッチング電源(AC kVA)
-

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-10
用途: 現場のシステムの改修
製造業

緊急で必要になりましたが、翌日の工事に間に合い、顧客にも感謝されました。
少量でも直ぐに入手でき大変助かっています

2025-03-29
用途: センサーライトの修理
製造業

故障したリレーはオムロン製より小型軽量でしたがメカニズムは繊細でアクロバチックなもので短寿命に納得。本機は少し大型ですが質量もあるので堅実・長寿命な設計になっているのではと期待しています。

対象商品 : 39065424
2023-09-27
用途: サンスイアンプの修理
その他業種

既存品の保護リレー接点不良で2aのリレーを2個交換しました。従来品はすでに廃番のため当商品を購入しました。高さが低くなり良かったです。ただし、コイル抵抗が高めのためタイムアップ時間が少し増えたようですが、問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品 : 39065354
2023-04-24
用途: 米国製、高周波大電力増幅器の中のリレーの交換用
その他業種

米国製、高周波大電力増幅器の中に使われている TE(Tyco Electronics)製のリレー、RTD14012 及び RTE24012 が接点不良気味になってきたので交換するに当たり、
同じものではなく、互換性が有り且つ信頼性が高い OMRON製のリレー、 G2RL-1-E DC12V 及び G2RL-2 DC12 に置き換えることにしました。
モノタロウさんに注文し、いつものごとくすぐに届いて交換取り付けしました。当然問題なく動作しています。
信頼性、寿命の結果はすぐには表れませんが、世界中に数あるリレーメーカーの中で最も問題を起こさないと多数の実績で定評のあるOMRONのリレーにしたので安心です。

対象商品 : 39065424
2023-04-18
用途: パーワーアンプのパワーリレーの交換修理
かわとうミシン電機商会 様(卸売・小売業)

1.パーワーアンプの対応表があるっと助かる。
2.端子配列図(基盤に合わせて取り付けできるか確認するため)
3.上下の写真(端子の様子がわかるもの)
4.今回の部品は、SONYのTA-N220に使いました。問題無し快調に使用できます。

1人が参考にしています
対象商品 : 39065415
2022-12-26
用途: 精密機器の保守
製造業

信頼性、耐久性ともとても高く評価の高い製品ということで採用しました。

対象商品 : 39065424
2021-04-07
用途: パワーアンプのSPリレー
建設業・工事業

大抵のパワーアンプの2A接点5Aの物であれば広く使用できます。
SPリレーは消耗部品なので助かります。

対象商品 : 39065381
2020-07-09
用途: 業務用オゾン脱臭器に使用していますが、急な増産で早期入手のため購入
株式会社北野技研 様(製造業)

かなり専門的なパーツですので扱っている店舗は少ないのですが、今回即納低価格で入手できたことに驚きました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする