XS2FM12PVC4S5M Omron 丸形防水コネクタ (ケーブル付) 5m M12 omron(オムロン) 41203436

Omron 丸形防水コネクタ (ケーブル付) 5m M12

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
41203436
品番
XS2FM12PVC4S5M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
仕様
M8及びM12センサコネクタ. XS及びY92EシリーズM8及びM12センサコネクタは幅広い用途に適し、その高い性能と機能は標準的な使用にも厳しい条件下での使用にも適しています。. M8及びM12黄銅メスコネクタ、PVCケーブル付き 固定設置及び時々動かす設置に最適
ケーブル長(m)
5
コネクタ形状
メス
接続
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
ケーブルとコネクタ
併用可能製品
XS2シリーズ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする