131-4761 RS Pro 熱電対 XQ-1493 Kタイプ, 標準コネクタタイプ, -60℃ に +350℃ RS PRO 41210883

RS Pro 熱電対 XQ-1493 Kタイプ, 標準コネクタタイプ, -60℃ に +350℃

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
41210883
品番
131-4761
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,498円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
仕様
熱電対タイプ = K
プローブ径 = 6mm
最低検出温度 = -60℃
最大検出温度 = +350℃
ケーブル長 = 2m
ターミナルタイプ = 標準コネクタ
基準合致 = IEC
タイプK又はJワッシャ熱電対(標準プラグ付). 熱電対はワッシャアイレットに収容 先端接地型で高速応答を実現 クリアランス穴が6 mmのワッシャ 2 m絶縁ガラス繊維、ステンレススチール編組被覆延長リード、7/0.2 mm ケーブルクランプ及び標準熱電対プラグを装備 優れた耐熱性を持ちますが、流体が存在する場所には不適です。 公差等級: 2、IEC-584に準拠 絶縁定格: -60 ℃ → 350 ℃ (短い時間であれば最大400 ℃) 色分け(コア及び被覆)はIEC-584-3に準拠
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする