HY112 基板実装型 低消費電力 信号リレー HYシリーズ Panasonic(パナソニック) 41232599

基板実装型 低消費電力 信号リレー HYシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
41232599
品番
HY112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
¥659
仕様
コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = SPDT
スイッチング電流 = 1 A
ターミナルタイプ = スルーホール
コイル抵抗 = 960 Ω
最大スイッチング電圧 DC = 60V dc
アプリケーションタイプ = 車載
長さ = 12mm
奥行き = 7.4mm
高さ = 10.1mm
寸法 = 12 x 7.4 x 10.1mm
動作温度 Max = +70℃
HY Series Relays. These PCB mount automotive relays are non-polarized and have gold-clad twin contacts that ensure contact reliability. Typical applications for these automotive relays include automotive equipment, pushbutton devices, portable video tape recorders and audio devices and computer peripherals. High sensitivity of 150mW High reliability gold plated contacts Sealed construction Suitable for use on automotive equipment, push button devices, portable video tape recorders,audio devices and computer peripherals
定格電圧(V)
DC12
接点構成
1c

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする