曜日別特売
448-0854 RS Pro トグルスイッチ DPDT On-Off-On RS PRO 41244639

RS Pro トグルスイッチ DPDT On-Off-On448-0854

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41244639
品番
448-0854
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,089
販売価格(税別)
¥990
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT
スイッチの動作 = On-Off-On
コンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V
装着タイプ = PCB
ターミナルタイプ = スルーホール
アクチュエータ長さ = 5.33mm
アクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅
接触抵抗 = 20mΩ
コンタクト材質 = ニッケルめっき黄銅に金
バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、金コンタクト、平ブッシュ. 0.1インチピッチグリッドに配置されたピンによる基板実装に最適なスイッチ ライトアングルタイプは追加の固定用ピン2本付き パネルスペースや基板サイズが最優先される箇所に最適 低レベルスイッチング向け エポキシシールド端子。フラックスと汚れを防止 金コンタクト クロムめっき黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケース 操作回数: 60000 (2ポジション)、30000 (3ポジション)
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする