621-2350 RS Pro 熱電対 CTRMT/250/KS60/SCI/KNE Kタイプ, -50℃ に +1100℃, 250mm RS PRO 41271275

RS Pro 熱電対 CTRMT/250/KS60/SCI/KNE Kタイプ, -50℃ に +1100℃, 250mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41271275
品番
621-2350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥22,385
販売価格(税別)
¥20,350
仕様
熱電対タイプ = K
プローブの長さ = 250mm
プローブ径 = 6mm
プローブ材質 = ステンレス鋼
最低検出温度 = -50℃
最大検出温度 = +1100℃
ケーブル長 = 1m
基準合致 = RoHS対応
タイプKプローブ及びKNE端子ヘッドアセンブリは、プロセス接続済み. 150、250、500 mmタイプを用意 6 mmステンレス鋼製シース 絶縁先端ジャンクション アルミ製IP67端子ヘッド 1/2インチBSP(P)プロセス接続 ねじリードによりチェーンを保持 端子ブロック付き M20ケーブルグランドからケーブルエントリ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする