MDW0330NHGS3 オーロラコートドリル 3D 住友電工ハードメタル 41272481

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オーロラコートドリル 3D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃先径(Φmm)3.30
3.30
3.20
3.50
3.00
3.65
4.00
4.10
4.20
4.50
4.60
5.00
5.20
5.30
5.50
5.90
6.00
6.50
6.70
7.00
7.35
7.40
7.50
7.80
8.00
8.60
8.80
9.21
9.40
9.50
10.00
10.10
10.30
10.50
10.60
11.00
11.08
11.10
11.20
11.40
11.50
12.00
全長(mm)72
有効長(mm)20.0
シャンク径(mm)4
内容量1本注文コード41272481品番MDW0330NHGS3
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
刃先径(Φmm)
3.30
有効長(mm)
20.0
全長(mm)
72
シャンク径(mm)
4
材質
DL1300
コーティング
オーロラコート(DLC)
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする