曜日別特売
MDW0740HGS5 スーパーマルチドリル HGS型 5D 住友電工ハードメタル 41278501

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーマルチドリル HGS型 5DMDW0740HGS5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃先径(Φmm)7.4
7.4
7.1
7.2
7.3
7.5
1.5
1.7
1.8
1.9
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
6.0
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.9
7.0
7.6
7.7
7.8
7.9
8.0
8.1
8.2
8.3
8.4
8.6
8.8
8.9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.9
12.0
全長(mm)118
有効長(mm)60
60
14
19
24
28
32
36
40
44
48
52
56
64
68
72
76
80
84
88
92
96
シャンク径(mm)8
内容量1本注文コード41278501品番MDW0740HGS5
参考基準価格(税別)¥38,100販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
刃先径(Φmm)
7.4
有効長(mm)
60
全長(mm)
118
シャンク径(mm)
8
材質
ACX70
コーティング
DEXコート
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする