曜日別特売
476-757 RS Pro リレー, 1c接点, 5V dc, 167 Ω RS PRO 41290193

RS Pro リレー, 1c接点, 5V dc, 167 Ω

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41290193品番476-757
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419
仕様
コイル電圧 = 5V dc
接点構成 = SPDT
スイッチング電流 = 2 A
ターミナルタイプ = スルーホール
コイル抵抗 = 167 Ω
最大スイッチング電圧 AC = 125V ac
最大スイッチング電圧 DC = 60V dc
アプリケーションタイプ = シグナル
長さ = 12.5mm
奥行き = 7.5mm
高さ = 10mm
寸法 = 12.5 x 7.5 x 10mm
動作温度 Min = -30℃
UL (ファイル番号E133481)、CQC (ファイル番号CQC02001001948). サブミニチュアシグナルリレー. 高コイル感度: 150 mW 2 Aのスイッチング能力(最大) コンタクト定格: 0.5 A (125 Vac)、1 A (30 Vdc) 耐洗浄
接点構成1c定格電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする