曜日別特売
734-7208 RS Pro トグルスイッチ DPDT On-Off-On RS PRO 41297699

RS Pro トグルスイッチ DPDT On-Off-On734-7208

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
41297699
品番
734-7208
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,045
販売価格(税別)
¥950
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT
スイッチの動作 = On-Off-On
コンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V ac
装着タイプ = PCB
ターミナルタイプ = スルーホール
パネルのカットアウト直径 = 4.95mm
アクチュエータ長さ = 5.33mm
アクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき
接触抵抗 = 20mΩ
基準適合 = RoHS及び鉛フリー
トグルスイッチ、サブミニチュア - RS Series. RSシリーズのサブミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに銀(Q)又は金(R)を使用した製品があります。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ 500 V、最小絶縁耐性は1000 Vrms (海抜0 m)です。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする